絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(581)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(502)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(277)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • 3M(スリーエム)(193)
  • ホシモト(166)
  • アインツ(164)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • ナイロンチューブTNシリーズ 千代田通商

    ナイロンチューブTNシリーズ

    千代田通商(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。 優れた外径精度です。
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ナイロン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-62メーカー商品コード146-3702材質(補強材)ナイロンブレード
  • タッチチューブ 千代田通商

    タッチチューブ

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
    外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-82メーカー商品コード146-3692材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/10m

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-66メーカー商品コード146-3768材質(補強材)ナイロンブレード
  • 耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商

    耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • 耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm 千代田通商

    耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • 耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商

    耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm

    千代田通商
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルソケット 千代田通商

    フリーアングルソケット

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
    用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター

    千代田通商
    729税込802
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ

    千代田通商
    779税込857
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商

    ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
    用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-07メーカー商品コード146-3767材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-06メーカー商品コード146-3737材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-05メーカー商品コード146-2178材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-04メーカー商品コード146-2156材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/5m

    千代田通商
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-03メーカー商品コード146-0611材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/30m

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-02メーカー商品コード146-3694材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/20m

    千代田通商
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-01メーカー商品コード146-3769材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/10m

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-99メーカー商品コード146-0591材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-98メーカー商品コード146-3708材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m

    千代田通商
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-97メーカー商品コード146-2147材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m

    千代田通商
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-96メーカー商品コード146-0623材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 1袋入

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-2133アズワン品番64-5055-88
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート白 1袋入

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート白 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-2117アズワン品番64-5055-87
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 1袋入

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート赤 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3699アズワン品番64-5055-86
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート青 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3761アズワン品番64-5055-85
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 1袋入

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート緑 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3728アズワン品番64-5055-84
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-80メーカー商品コード146-2158材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-79メーカー商品コード146-0604材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/5m

    千代田通商
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-78メーカー商品コード146-3764材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-77メーカー商品コード146-0586材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/20m

    千代田通商
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-76メーカー商品コード146-2195材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/10m

    千代田通商
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-75メーカー商品コード146-2167材質(補強材)ナイロンブレード