その他 :「単線 1.6mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ) 仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側) 被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V) 耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間) 接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む) 質量(g)約60 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)