絞り込み
ブランド
- Denka(デンカ)
- モノタロウ(136)
- 3M(スリーエム)(190)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- MOXA(251)
- SMC(300)
- TRUSCO(334)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- エスコ(277)
- コクヨ(148)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- フエニックス・コンタクト(580)
- ホシモト(165)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 清水製作所[継手](291)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る
特価

ハードロック
Denka(デンカ)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。用途建材・エレベーター仕様建材・エレベータートラスコ品番122-6533セット内容A剤1kg+B剤1kg種別標準質量(kg)2.32色緑(A剤)、白(B剤)硬度D46分類金属パネル粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)耐湿性有危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L特性耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状