絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(135)
- 3M(スリーエム)(191)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
- CKD(311)
- MOXA(251)
- SMC(300)
- TRUSCO(334)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
- アインツ(163)
- イマオコーポレーション(153)
- エスコ(279)
- コクヨ(148)
- ダイヤトレンド(556)
- ハーフェレ(497)
- フエニックス・コンタクト(581)
- ホシモト(165)
- 三共製作所(150)
- 日東工業(146)
- 清水製作所[継手](291)
- 黒田精工(1,432)
- ブランドをもっと見る

ラベリングテープ 幅13mm
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
ラベリングテープ 幅20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
ステアタイト製高圧耐熱端子台
TGK(東京硝子器械)¥1,679~税込¥1,847~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度(℃)-50~300絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)材質(端子)黄銅/スズメッキ
スナッパーホースクリップ 10入
TGK(東京硝子器械)¥339~税込¥373~1袋6日以内出荷から9日以内出荷スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
表面用シート型K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,385~税込¥10,324~1本26日以内出荷感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
極細カートリッジヒーター
TGK(東京硝子器械)¥9,290~税込¥10,219~1本6日以内出荷から9日以内出荷高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子
TGK(東京硝子器械)¥18,117税込¥19,9291本24日以内出荷低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。温度範囲(℃)0~200温度(℃)0~200リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
表面用サーモシート熱電対
TGK(東京硝子器械)¥3,960~税込¥4,356~1箱(5枚)ほか26日以内出荷感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
耐熱シースK熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。材質(シース)特殊合金端末Y端子(M3.5)、コネクタリード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
表面用シート型K熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥7,801~税込¥8,581~1本26日以内出荷感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド横T熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド横K熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L