絞り込み
ブランド
  • AURORA(オーロラジャパン)
  • モノタロウ(134)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(497)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(333)
  • CKD(311)
  • SMC(300)
  • 清水製作所[継手](291)
  • エスコ(279)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(251)
  • MOXA(251)
  • 3M(スリーエム)(194)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(163)
  • イマオコーポレーション(153)
  • 三共製作所(150)
  • コクヨ(149)
  • 日東工業(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
    質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
  • ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム(A4)

    AURORA(オーロラジャパン)
    539税込593
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    裁断機付きラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
    連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン)

    5in1ラミネーター(カット機能付き)

    AURORA(オーロラジャパン)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合