その他 :「L 型」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1セット
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP) 適合カード差しTD(別売)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型 材質/仕上スチール製(焼付塗装) 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法・高さ(mm)43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型 材質/仕上スチール製(焼付塗装)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
109 税込120
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法C(mm)0.5
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
179 税込197
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) 寸法H(mm)6 寸法F(mm)3 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法B(mm)2.5 寸法P(mm)2.8 寸法Y(mm)2.3
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

MIL規格、IK規格を準拠しており、非常に耐久性があり、屋外、洋上などハードな現場でも使用可能です。
用途日常・定期点検が必要なチェーンスリングなどの吊り具や金型、機械などのRFIDによる管理に。 トラスコ品番337-3701 材質ステンレス(SUS304) 周波数HF帯13.56MHz 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×50×10 (プレート厚み3) 最大読取値(mm)最大5
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
用途リニア紙管のジョイントとして 材質ナイロン
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)