その他 :「c」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番362-4252 材質4種C シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 内径(Φmm)119.4 硬度70 線径(Φmm)3.1
1袋
559 税込615
翌日出荷

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 透明(引出し色)、ネオグレー(本体) 材質(本体)スチール 荷姿完成品 梱包数1台 材質(引出し)AS樹脂
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック 高さ(mm)55 有効内寸法・高さ(mm)53
1袋(1個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)18 ブラック 高さ(mm)16.3 タイプ貫通用 定格300V-25A 取付ピッチ(mm)11 適合ビスM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5 ブラック 高さ(mm)14.5 タイプ中継用 定格300V-10A 取付ピッチ(mm)7.62 適合ビスM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 粒度#24 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番299-4356 砥材シリコンカーバイト 質量(g)800 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数45 適合機器ディスクグラインダー 適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚)80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番257-0863 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
539 税込593
翌日出荷

紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
用途リニア紙管のジョイントとして 材質ナイロン
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9294 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
479 税込527
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9282 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
599 税込659
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9262 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
529 税込582
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9276 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
449 税込494
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9289 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
749 税込824
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9318 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
709 税込780
翌々日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、チタン、ニッケル 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番256-9393 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)9.53 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
619 税込681
翌日出荷

高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。 材質スチール(S45C) 耐荷重(kN)30
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C) 寸法t(mm)14
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9265 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
559 税込615
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番369-3592 材質黄銅(C3604B) 接続口径R1/4 適合チューブ外径(Φmm)6.35 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
619 税込681
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9297 材質黄銅(C3771) 接続口径R3/8 呼び径R3/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
619 税込681
翌々日出荷

引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9301 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
449 税込494
翌日出荷

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法C(mm)0.5
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法t(mm)20 寸法D(mm)100 寸法C(mm)6.5 寸法T(mm)45 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷