絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(77)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(499)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(319)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
  • 3M(スリーエム)(170)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(164)
  • エスコ(163)
  • コクヨ(140)
  • 三共製作所(131)
  • レスタス(119)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • イチグチ(96)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A

    共立電子産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
  • 片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業

    片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板

    共立電子産業
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
    種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
  • ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業

    ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
    用途ケーブル側ソケット端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    欠品中
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    409税込450
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    種類両面材質ガラスエポキシ
  • リレーソケット 共立電子産業

    リレーソケット

    共立電子産業
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)7定格絶縁電圧(KV)3以上
  • DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業

    DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード

    共立電子産業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
    形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
  • ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • D-subコネクタ プラグ 共立電子産業

    D-subコネクタ プラグ

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • 薄型ヒートシンク 30×40×5mm 共立電子産業

    薄型ヒートシンク 30×40×5mm

    共立電子産業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています
    寸法(mm)40×30×5材質アルミ
  • XT30U互換コネクタ 共立電子産業

    XT30U互換コネクタ

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
    結線方法はんだ付け
  • D-subカバー ミリネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー ミリネジ 灰

    共立電子産業
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    ねじインチネジ付属品ネジ、ケーブルクランプ
  • D-subコネクタ ソケット 共立電子産業

    D-subコネクタ ソケット

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    区分ソケット結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • BOXプラグ (L型) 共立電子産業

    BOXプラグ (L型)

    共立電子産業
    239税込263
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    2.54mmピッチ。MILコネクタの基板用BOXプラグ(L型)です。
  • D-subカバー インチネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー インチネジ 灰

    共立電子産業
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    ねじミリネジ (M2.6)付属品ネジ、ケーブルクランプ
  • ヒートシンク 35×35×30mm 共立電子産業

    ヒートシンク 35×35×30mm

    共立電子産業
    429税込472
    1個
    欠品中
    高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
    用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。寸法(mm)35×35×30材質アルミ
  • BOXプラグ (直型) 共立電子産業

    BOXプラグ (直型)

    共立電子産業
    239税込263
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    2.54mmピッチ。MILコネクタの基板用BOXプラグ(直型)です。
  • microUSB-B中間スイッチ付きコード 共立電子産業

    microUSB-B中間スイッチ付きコード

    共立電子産業
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
    コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27