絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(77)
  • 黒田精工(1,432)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(499)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • TRUSCO(319)
  • 清水製作所[継手](291)
  • MOXA(253)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(250)
  • 3M(スリーエム)(170)
  • ホシモト(165)
  • アインツ(164)
  • エスコ(163)
  • コクヨ(140)
  • 三共製作所(131)
  • レスタス(119)
  • Qlight(117)
  • ニューマシン(113)
  • イチグチ(96)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-6

    日本レヂボン(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • スーパーバイオSV 日本レヂボン

    スーパーバイオSV

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
    用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
  • スーパーエース RSA 日本レヂボン

    スーパーエース RSA

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
  • ミニオフセット A36P 日本レヂボン

    ミニオフセット A36P

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
    用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
  • スキルタッチプレミアム 日本レヂボン

    スキルタッチプレミアム

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(25枚)
    当日出荷
    スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
    用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス砥材ジルコニアシリーズスキルタッチノコ刃周速(m/s)72
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン

    アートディスクAD (ジルコニア)

    日本レヂボン
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼・鋳鉄。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン

    ウルトラディスクUD 100×15

    日本レヂボン
    8,998税込9,898
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
  • デュアルディスク DD (AA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (AA)

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途一般鋼砥粒AA砥材AA結合度S
  • デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (WA)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
  • レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン

    レヂボンカットRC ラフサイドタイプ

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
  • アートディスクAD セラミック 日本レヂボン

    アートディスクAD セラミック

    日本レヂボン
    7,298税込8,028
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り仕様SW(切れ味重視・長短仕様)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)15
  • レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
    用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
  • 高速度用といしRK 日本レヂボン

    高速度用といしRK

    日本レヂボン
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用です。
    用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
  • スーパーエース高速度用といし RSA-K 日本レヂボン

    スーパーエース高速度用といし RSA-K

    日本レヂボン
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
    粒度24穴径(Φmm)22.23厚さ(mm)6砥粒キュービトロン外径(Φmm)180トラスコ品番296-6174砥材キュービトロン質量(g)370最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]適合材ステンレス
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)10(ネジ付)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • デュアルディスク DD (Z) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (Z)

    日本レヂボン
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。 研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
    穴径(Φmm)15砥材Z砥粒Z外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600結合度S
  • イケメンエース 日本レヂボン

    イケメンエース

    日本レヂボン
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
    外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度100P砥粒WA寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15硬度(と材粒硬度)WA100P最高使用周速度(m/s)72
  • レヂボンゼット高速度用RZK 日本レヂボン

    レヂボンゼット高速度用RZK

    日本レヂボン
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
    用途一般鋼・鋳鉄の研削外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23粒度24P砥材Z硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
  • レヂボンゼットRZ 日本レヂボン

    レヂボンゼットRZ

    日本レヂボン
    12,980税込14,278
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
    用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
  • レヂボンベストRB 日本レヂボン

    レヂボンベストRB

    日本レヂボン
    6,898税込7,588
    1箱(25枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
    用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • デュアルディスク DD (SZ) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (SZ)

    日本レヂボン
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    結合度S