11ページ目: その他

14,129件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーバッグ サンワサプライインナーバッグサンワサプライ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。 厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。 ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。 フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。 背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
加工【撥水】ありブラック仕様【キャリーサポーター】あり付属品ショルダーベルト材質【表装】ポリエステル
マグネットデートシート MagX(マグエックス)マグネットデートシートMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット
仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
229税込252
1本(20mL)ほか
当日出荷
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
再生PPインデックス0.4mm厚 スマートバリュー再生PPインデックス0.4mm厚スマートバリュー(1件のレビュー)
359税込395
1パック(1組)ほか
当日出荷
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類インデックスサイズA4-Sグリーン購入法適合セット内容5色5山6枚1組材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です厚さ(mm)0.4タイプ5山5色穴数2寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)
両開きチューブファイル<K2> コクヨ両開きチューブファイル<K2>コクヨ(4件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。 カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。
用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理にサイズA4タテグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型仕様替背紙式付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246高さ(mm)307穴間隔(mm)80開閉両開き
ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダインゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)セメダイン(11件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 248LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
文書保存箱フォルダーA4・B5用 コクヨ文書保存箱フォルダーA4・B5用コクヨ(4件のレビュー)
689税込758
1個
3日以内出荷
個別フォルダーに収容した書類を保存する専用保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。 段ボール
サイズA4・B5用グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)内寸法(mm)324X284X256紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)265外寸法・奥行(mm)290
白表紙 コクヨ白表紙コクヨ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(40枚)
当日出荷
全面白地なので自由に文字を書き込めます。 材質・板目表紙 20冊(40枚入り)
材質板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定穴数2エコマーク認定番号17 112 132
マグネットポケット コクヨマグネットポケットコクヨ(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
強力マグネットシート(片面粘着剤付き) コクヨ強力マグネットシート(片面粘着剤付き)コクヨ(4件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。特性強力商品タイプ粘着テープ付外寸法(mm)300・100・t1.5材質マグネットシート
ハンディBOX 明邦化学ハンディBOX明邦化学(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納クリア材質(本体)PPタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
パーツキャビネット 樹脂製 引出大×9個・小×30個タイプ モノタロウパーツキャビネット 樹脂製 引出大×9個・小×30個タイプモノタロウ(37件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
引出大サイズ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管にタイプ引出し大9個・小30個引出し数引出し大9個・小30個仕切板39引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)113×152×59、(小)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
強力マグネットプレート(片面粘着剤付き) コクヨ強力マグネットプレート(片面粘着剤付き)コクヨ(3件のレビュー)
959税込1,055
1パック(6枚)
当日出荷
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。特性強力商品タイプ粘着テープ付材質マグネットシート
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用モノタロウ(25件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
クリヤーブック<Glassele>(固定式) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式)コクヨ(1件のレビュー)
239税込263
1冊
当日出荷から翌々日出荷
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PP
脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド脱脂洗浄剤・速乾性スリーボンド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄特性速乾成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤トラスコ品番126-2955タイプ速乾性危険等級アズワン品番1-6383-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)420
カモフラージュホルダー 5P PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー 5PPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
439税込483
1パック(5枚)
当日出荷
折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。
材質ポリプロピレン(PP)0.2mm
研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ研磨ディスク コンクリート用モノタロウ(20件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質安全性参考資料(0.4MB)
すみつけマーカー 耐芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけマーカー 耐芯タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー質量(g)15本体質量(g)15線幅(mm)6インク油性不透明商品タイプ使い切り本体
木目モール フソー化成木目モールフソー化成(16件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から7日以内出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000仕様テープ付
板目表紙 クラウン[事務用品]板目表紙クラウン[事務用品](10件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59材質(表紙)古紙80%使用
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
ホワイトボード 脚付片面 縦型小 モノタロウホワイトボード 脚付片面 縦型小モノタロウ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP質量(kg)8.5種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700取扱説明書(1.5MB)繰り返し・詰め替え対応
ロングつづりひも ハピラロングつづりひもハピラ(2件のレビュー)
289税込318
1パック(20本)
当日出荷
グリーン購入法適合材質ポリエステル32本織長さ(mm)700先端形状セル先
強力マグネ君 オート強力マグネ君オート(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
リングファイル<スリムスタイル>(クリアカラー) コクヨリングファイル<スリムスタイル>(クリアカラー)コクヨ(7件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
表紙が透明タイプです。 スリムな背幅で場所をとりません。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
サイズA4タテ仕様替背紙式、スリムリング使用方法【開ける】リングを内側に軽く片手でつまむだけで簡単に開きます。【閉じる】下側のリングを閉じると、上側のリングも一緒に閉じます。高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフア(ハイスピードEX) コニシアロンアルフア(ハイスピードEX)コニシ(13件のレビュー)
389税込428
1本(2g)ほか
当日出荷
ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ストロングケース JEJアステージストロングケースJEJアステージ(29件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールキャリーバッグ S E-Valueツールキャリーバッグ SE-Value(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学マジックインキ GANKO固形ペンキ寺西化学(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプエーワン[ラベル](6件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(5セット)ほか
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール材質ポリエステルフィルム適合レーザー、コピー厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08、透明保護フィルムラベル厚み/0.1紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム)面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム)粘着性より強く貼れる余白なし関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角