9ページ目: その他

14,129件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドEセット コニシボンドEセットコニシ(51件のレビュー)
308税込339
1セット(15g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス淡色透明成分エポキシ樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプエーワン[ラベル](7件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(10シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性しっかり貼れるシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー
アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)東亞合成(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性主な用途各種金属、汎用プラスチック成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド 壁クロス用 コニシボンド 壁クロス用コニシ(17件のレビュー)
329税込362
1本(60g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に成分変性EVA系エマルジョン形危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
ラミネートフィルム TRUSCOラミネートフィルムTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。 3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。 大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。 焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途インクジェットプリントの保護に。タイプ3層構造厚さ(μm)100加工静電気防止剤
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
マーキンググラフ トンボ鉛筆マーキンググラフトンボ鉛筆(9件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12本)
当日出荷
軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用質量(g)133インク油性色鉛筆
【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
シリーズXスタンパーインク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)13×42対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-Vグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ツールキャリーバッグPRO SK11ツールキャリーバッグPROSK11(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス)マグネットカラーシート 大MagX(マグエックス)
569税込626
1枚
当日出荷
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
パーツキャビネット アイリスオーヤマパーツキャビネットアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
オリーブテープ NO.141 寺岡製作所オリーブテープ NO.141寺岡製作所(17件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。 ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。 手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。
用途一般包装。 重梱包・輸出梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。
パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウパーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個モノタロウ(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。 色々な物を収納したい場合にベストマッチします。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
【名入れ】テクノタッチデーター印 6号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 6号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダーサンビー(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
表示文字数パタ-ン1 [1]5文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]5文字 パターン2 [1]5文字 [2]8文字 [3]7文字 パターン3 [1]7文字 [2]8文字 [3]5文字 パターン4 [1]7文字 [2]7文字本体寸法(mm)25×24×103書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン4印面サイズ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
619税込681
1パック(8巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル コクヨカラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベルコクヨ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20枚)ほか
当日出荷
耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ゴム・PP用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです幅広い被着体に対して接着性に優れていますプラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力カラーマグネット(ピンタイプ) コクヨ超強力カラーマグネット(ピンタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
489税込538
1パック(8個)
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をじゃましないピンタイプ。 つまんで傾けると軽く外すことができます。 小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。 廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(1本)
当日出荷
ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]カラーマグネットクリップPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。
材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石磁束密度100mT(平均値)
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
床職人KU928C-Xアプリパック コニシ床職人KU928C-Xアプリパックコニシ(17件のレビュー)
1,090税込1,199
1本(600mL)ほか
当日出荷
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。成分ウレタン樹脂系無溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550環境対応健康住宅対応製品規格JAIA 4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC主な用途木材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックスニチバン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、屋外使用可、強粘着被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀グリーンマーク認定
高力ボルトラインマーカー 不易高力ボルトラインマーカー不易(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!確実なマーキングで作業効率アップ!すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!質量(g)20インク不透明油性商品タイプ使い切り本体
4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ4本ローラーラミネーターアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ一般材料用 超強力両面テープ No.5711ニトムズ(6件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイト エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイトエーワン[ラベル](5件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(5シート)ほか
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール材質ポリエステルフィルム適合レーザー、コピー厚さ(mm)標準総厚み/0.14、ラベル厚み/0.07ホワイト紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.14面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.07粘着性より強く貼れる余白なし関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
オーガナイザーミニ WH ライクイットオーガナイザーミニ WHライクイット(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂仕様ミニボックス(クリップ)1個、仕切板3枚付質量(g)395幅(cm)18.5長さ(cm)14.5高さ(cm)18.2
小物キャビネット アイリスオーヤマ小物キャビネットアイリスオーヤマ(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納ライトグレーグリーン購入法適合
クリップ マグネットタイプ モノタロウクリップ マグネットタイプモノタロウ(17件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石タイプ異方性マグネットクリップ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
超透明ボンド 神東産業超透明ボンド神東産業(37件のレビュー)
439税込483
1本(10g)
当日出荷
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄などプラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなどゴム:天然ゴム、合成ゴム無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
ボンドMPX-1 コニシボンドMPX-1コニシ(5件のレビュー)
1,390税込1,529
1本(333mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途耐衝撃主なワークパーツ
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ブラック11 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。重厚な印影を残すネーム印。 ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。 どっしりした落ち着いた印影が自慢。 [印面サイズ]直径11mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)Φ20.5×70.2質量(g)16シリーズブラック11書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合色(軸)ブラックオーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
強力マグネットシート(片面粘着剤付き) プレカット コクヨ強力マグネットシート(片面粘着剤付き) プレカットコクヨ
899税込989
1枚
当日出荷
強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。 片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
特性強力商品タイプ粘着テープ付外寸法(mm)300・100・t1.0材質マグネットシート