その他 :「エア」の検索結果

関連キーワード
1,368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5~60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
RoHS
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
ブルー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。 トラスコ品番201-3594 適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(全長)(m)9.5 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

エアー専用に開発されたボールバルブです。
用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 設定圧力(MPa)2.1
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番243-3728 全長(mm)127.5 材質(本体)本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N エアー取付口1/4プラグ ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355 接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ) ホース長さ(m)30 ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
1個
12,980 税込14,278
欠品中

工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-25~70 ブラック
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 特性柔軟、耐候 最高使用圧力(MPa)1.2 使用圧力(MPa)0~1.2(23℃) 破裂圧力(MPa)6(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3652 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)95 ノズル口径(Φmm)1 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 付属品取付けベース一式、メスカプラ 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)167 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)ウレタン ホース内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10 設置方法吊下げ・壁付け ホース外径(Φmm)10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトで柔らかい!! 巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に 使用温度範囲(℃)0~40 特性柔軟
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース 特性滑り性
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース 特性滑り性
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 材質(ホース)軟質PVC 内径(Φmm)19 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズスプリングリターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)13.6 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.8 切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3656 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管 材質ポリウレタン 使用流体空気 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 グリーン
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックスリールエアーホースリール
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3655 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。 トラスコ品番207-2154 全長(mm)108 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。 付属品プラグ トラスコ品番201-9420 材質POM 全長(mm)260 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に 仕様1メートル×30メートル入 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 アズワン品番64-3678-61
1巻(30m)
13,080 税込14,388
翌々日出荷