カメラ・ビデオカメラ :「USB c」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
顔を認識し、360度動きを追跡。上下90度も追跡可能。MagSafeにより最大15Wで急速充電を提供。充電式バッテリーにより 5 時間の連続使用が可能(フル充電の場合)。アクティブ化と非アクティブ化をボタン1つで切り替え可能。追跡と充電の有無を視認できるLEDライト。スムーズで静かなモーターと動作。電源をオフにした状態ではスマホホルダーとして使用可能。NFCによるワンタッチでのペアリング。1.5 メートルの USB-C to USB-Cケーブルが付属
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。