カメラ・ビデオカメラ :「鏡 円形」の検索結果
”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。
球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。
smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。
今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)77
絞りF1.8~F22
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)最短:0.7
倍率(倍)(最大撮影)0.14
フィルター直径(Φmm)49
羽根枚数絞り:9枚
最大径(Φmm)約64
長さ(mm)約48
質量(g)約270
付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120
マウントKAF
見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ
諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写
「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。
肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。
標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、
広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。
発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、
新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの
採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで
こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、
メンテナンス性もあわせて向上させています。
薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用
しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。
さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの
シリーズ感を出しています。
付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120
長さ(mm)約27
質量(g)約155
倍率(倍)(最大撮影)0.12
羽根枚数絞り:8枚
フィルター直径(Φmm)49
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)約64
焦点距離(mm)43
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)最短:0.45
絞りF1.9~F22
マウントKAF
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。