カメラ・ビデオカメラ :「カメラ用アーム」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品Gopro用アダプター 寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む) 質量(g)約130 適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ 耐荷重(g)約350 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
3,490 税込3,839
欠品中

フレキシブルタイプのアームでカメラアングルの幅を広げます。 固定ベルトの調節で6-40mmサイズのさまざまな物体に固定可能です。 クランプ部分にも直接装着可能、バックル仕様なので脱着も簡単。
用途アクションクランプ 質量(g)200 対応GoPro用 アーム長さ(mm)160 クランプ固定幅(mm)20-40
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35 質量(g)約24 タイプ底部:1/4インチ メネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーム付ライトスタンドアダプター L。 16mmダボのライトスタンドに取り付けできるソケット付き関節アームです。1/4インチネジでカメラ、ライト、モニター等、様々な機材をライトスタンドに取り付けられます。アームとダボ受け部分は、それぞれ分離可能です。
適合使用できるライトスタンド:Φ16mmオスダボ付スタンド 全長(mm)約140 質量(g)約140 タイプ底部:Φ16mmダボ受仕様 耐荷重(kg)(静止状態)約5 プレート寸法(Φmm)カメラ:約25
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷