カメラ・ビデオカメラ :「商品撮影」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)
質量(g)約40
LED使用数(個)28
調光方式調光3段階+長押し点滅
色温度(K)6500~7000
明るさ(Lm)70~80
出力(W)3.2
充電時間(分)約30~40
連続使用時間(分)低:約90~100、中:約70~80、高:約50~60、点滅:約70~80
厚さ(mm)15(クリップ挟み幅)
付属品Type-C 充電ケーブル(約25cm)
三脚取付ねじ1/4インチ
仕様電流5V
さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能
寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245
質量(g)約92
収納寸法(mm)約:140
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。