2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

aiwa(アイワ)aiwa cam B4K
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)約97(電池含む) 形式画像:JPG レンズ広角100° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8 連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2 機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作 バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V) ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶 解像度静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps 使用環境温度(℃)-30 ~60 焦点距離(mm)2.262 充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。 動画MP4 F値F2.4 撮影モード静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影 使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと) インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポート イメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー 対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング