自撮り棒_2in1 セルフサンワダイレクト4日以内出荷
自撮り棒とスタンドが一緒になった、2in1のスタンドです。スマホホルダーが一体化しており、面倒なホルダーの着脱の必要がありません。耐荷重1Kgの頑丈な作りで、屋外作業などのビジネス用途にも最適です。1/4インチネジも装備しており、デジカメ、WEBカメラも取り付け可能です。機器の角度調節はボール雲台で無段階に調整できます。
仕様スマホン対応サイズ:幅58~95mm質量(g)258耐荷重1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×D45×266取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)210~760(三脚), 810(自撮り棒)
三脚_4段サンワダイレクト4日以内出荷
スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース質量(g)約584段数4段耐荷重2.5kg取付ねじカメラ:1/4インチネジ縮長(mm)430地上高さ(mm)410~1380
ブラケットサンワダイレクト当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
ブラケットサンワダイレクト当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
三脚(200-CAM021N)サンワダイレクト(3件のレビュー)当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。
クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3