カメラ・ビデオカメラ :「ソファー」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
手のなかに高倍率、10.7倍ズームレンズ。【広角端28mmから望遠端300mmまでをカバーする10.7倍高倍率ズーム】。最大の特長は、10.7倍の焦点距離。もっと望遠側での撮影を楽しみたいという高倍率ズームレンズのユーザーの声にお応えし、広角端は28mmスタート、望遠端を300mmとしました。サイズは300mmズームにしてフィルター径Φ67mmと、手の中に収まるサイズを追求。この1本で風景からスナップ、ポートレートやスポーツ、日常や季節の変化から旅行、圧縮効果を活かした作品づくりまで、様々なシーンの撮影が可能。撮るものが決まっていなくても、レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に応えるレンズです。【焦点距離全域で味わえる、優れた描写性能】。レンズ構成は13群20枚で、高画質・高解像性能を支えます。特殊硝材レンズであるXLDレンズ1枚、LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ1枚などを活かした光学設計により、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとしてクラストップレベルの高画質を誇ります。また、ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングの採用で、逆光でも繊細かつクリアな写りを可能にし、撮影ポジションに左右されない自由な作品づくりを支えます。【10.7倍ズームにして、驚きの小型・軽量性】。広角端28mmから望遠端300mmという10.7倍ズームをカバーする広い焦点距離を持ちながら、長さ126mm、質量610gという高い携帯性を実現。どこへでも気軽に持ち出せ、長時間の撮影でも荷物の負担を少なくできます。広角端28mmの最短撮影距離0.19mにおいて楽しめる、最大撮影倍率1:2.8のワイドマクロ撮影は、本レンズの取り回しの良さと好相性。スポーツや鉄道など、ズームイン・アウトをしながらの静止画・動画撮影でも的確なフレームワークがしやすく、使い心地の追求にも余念がありません。【広角端28mmから望遠端300mmまで、思いのままに撮れる高速・高精度AF搭載】。10.7 倍のズーム域でも高速かつスムーズにピント合わせが行えるよう、AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。タムロン史上最高レベルの高速・高精度AFが「高倍率ズームレンズはAFが遅い」という既成概念を覆し、シャッターチャンスを最大限にサポートします。静粛性が高く、動体を含むフォーカス追従性にも優れているため、静かさが求められる環境から、運動会や飛行機・野鳥など動きのある被写体の静止画・動画撮影でも活躍。本レンズ1本で、幅広い撮影シーンに対応できます。【撮影に安定感を与える手ブレ補正機構VC】。コンパクトなサイズながら、タムロン独自の手ブレ補正機構VC(Vibration Compensation)を搭載。望遠域や低照度下での撮影で発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、300mmまでの望遠域で三脚を持ち運びしなくても安定した撮影をお楽しみいただけます。また焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果も得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにソフトウェアやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ77×126
質量(g)約610
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成13群20枚
撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.99(TELE)
絞り最小:F22-40
マウントSONY E マウント
画角(対角画角)75°23'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
世界初大口径F2スタート、フルサイズミラーレス対応ポートレートズーム。フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ズームレンズとして初めて開放F2を広角端で達成した、準広角35mmから望遠150mmまでカバーする高解像なポートレートズームレンズです。【大口径F2-2.8で、やわらかなボケ味と高い解像性能を実現】。光の分散性を抑えたLD(Low Dispersion : 異常低分散)レンズ4枚やGM(ガラスモールド非球面)レンズ3枚といった特殊硝材をバランスよく配置し、被写体の様々な表情を繊細に描写する高い光学性能を備えています。広角端でF2、望遠端でF2.8の明るさを達成。ズーム全域で大口径ならではの美しくやわらかなボケ味をお楽しみいただけます。速いシャッター速度で手ブレを抑えたい場合や低ISO感度でノイズの発生を抑えたい場合でも明るさを十分に発揮するため、撮影シーンを問わず被写体を鮮やかに描写することが可能です。【レンズ交換せずに準広角から望遠撮影まで楽しめる】。ポートレート撮影に最適な35mmから150mmまでの特徴的な焦点距離を持つズームレンズです。中望遠域の85mmでバストアップの写真を撮りながら、準広角域の35mmで全身を、望遠域の150mmで表情アップの撮影など、レンズを交換することなくズームリングの簡単な操作で撮影が可能。準広角から望遠までテンポよく、シームレスに、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。【高速・高精度AFで、どんな一瞬も逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせができます。フォーカス追従性も非常に高く、被写体の一瞬の表情を逃しません。また静粛性に優れ、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。【高い近接撮影能力を実現】。広角端35mmで最短撮影距離0.33m、最大撮影倍率は1:5.7を達成。室内など動きを制限される場所でも撮影位置やアングルを自在に決められるほか、F2-F2.8の明るさを活かして背景を大きくボカした演出などが可能です。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上。・簡易防滴構造、防汚コート、フードロック機構
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、レンズキャップ
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ構成15群21枚
撮影距離(m)最短:0.33(WIDE) / 0.85(TELE)
絞り最小:F16-22
画角(対角画角)63°26'- 16°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
優れた解像力ととろけるボケ味、進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用したコンパクトな中望遠マクロレンズ。タムロンのマクロ伝説を継承すべく、新たなミラーレス版の90mmマクロレンズが登場。伝統的な思想に基づく高い描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く1本です。【タムロン90mmマクロレンズの特長~マクロレンズかつ、オールラウンダー】。マクロ撮影倍率1:1、カメラのイメージセンサー(撮像素子)に被写体と同じ大きさ(等倍)で撮影が可能。F2.8の明るさによる大きなボケ味と合わせて、マクロレンズ独特の世界観が表現できます。マクロ撮影以外にもF2.8の特長を活かしたポートレート、思い切り寄れる利点を活かしたテーブルフォト、描写力を遺憾なく発揮できる遠景撮影など様々なシーンで活躍します。【脈々と受け継がれてきた、描写力と光学性能への追求心】。歴代90mmレンズの描写力を心ゆくまで楽しんでいただくため、徹底した光学シミュレーションを実施。柔らかくとろけるような魅惑のボケ味と、被写体を際立たせる立体的な描写、中央部から四隅までこだわり抜いた解像性能を実現しています。12群15枚のレンズ構成で、特殊硝材LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ4枚が光の分散性を徹底的に抑制し、軸上色収差と倍率色収差を良好に補正。ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングを採用し、逆光下でも被写体のディテールを細部まで捉え、クリアでヌケの良い画を収めることが可能。文書やコインなど平坦な被写体の描写にも優れており、被写界深度が浅く、四隅のシャープネスが損なわれる懸念のある近接撮影でも画面全体をシャープに写すことが可能。秀逸な光学性能は花や昆虫などのマクロ撮影に留まることなく、風景や料理、フィギュア撮影など多様なシーンでのこだわりに応えます。【タムロン初の12枚羽根の円形絞りで、美しい玉ボケと光芒表現を極める】。タムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用。特に最大撮影倍率1:1から1:4付近のマクロ領域において、絞り開放時に玉ボケ(丸ボケ)が真円になるよう配慮しており、画面の隅々まで口径食を軽減。球面レンズのみの構成で輪帯ボケも少なく、タムキューの魅力である美しい玉ボケ表現をより深く追い求められます。さらに、12枚羽根の偶数枚での構成により、絞った際のすっきりとした光芒表現が可能に。工場夜景やイルミネーションなどの光源が多い場所でも、被写体を邪魔することなくドラマチックで美しい画づくりを楽しめます。【コンパクトで気ままに持ち運べる】。開放F2.8 の中望遠マクロレンズながら、軽量かつコンパクトなサイズを達成。小ぶりな本体設計により、移動しながらの屋外撮影などでも気ままに持ち運ぶことが可能。最大径Φ79.2mmは手のひらへの収まりがよく、ホールディングしやすいサイズ感のため、長時間の手持ち撮影における負担も軽減できます。【新型窓付きフードを装備】。フィルター操作が可能なスライド窓付きフードの採用により、効果調整のための回転操作が容易になるため、PL・ND・クロスなどの回転式フィルターでも都度フードを取り外す必要がなく、快適な撮影をサポート。フードを装着したまま条件を細かくコントロールできるため、いかなるシーンでも撮影のリズムを崩すことがありません。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンに本ソフトウェアやカメラの各種機能を割り当てたり、最新ファームウェアへのアップデートが可能です。本機種よりモバイル版専用の新機能も追加。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。での調整が一般的。そこで本機能を活用することによって、より繊細かつ自分に合った設定が可能です。【またとない瞬間をキャッチする、高速・高精度AF】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な動作で、最短撮影距離から無限域までスピーディかつストレスのないピント合わせが可能に。動体追従性も高く、不規則に動き回る被写体でも、その動きを逃しません。また静粛性に優れており、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高い利便性・操作性】。・AFの合焦範囲を制限できるフォーカスリミッタースイッチ。・快適なMF操作を叶えるこだわりのトルク感。・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造、防汚コート
付属品丸型フード(フィルター回転窓付)、フロントキャップ、リアキャップ
羽根枚数(円形絞り)12枚
フィルター直径(Φmm)Φ67
レンズ構成12群15枚
撮影距離(m)最短:0.23
絞り最小:F16
画角(対角画角)27°2'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。