カメラ・ビデオカメラ :「チェキ フィルム スクエア」の検索結果
仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約112×65×28
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約135
有効画素数約500万画素
記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。
総画素数503万画素
ズームデジタルズーム4X
解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps
保証期間ご購入後12か月
保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)
充電時間(時間)約3
ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯
撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
シャッタースピード1/8000秒~1/2秒
スクリーン2.7インチ
防水保護等級IPX8
防水性あり
イメージセンサー1/4型 CMOS
入出力端子USB2.0
水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。