カメラ・ビデオカメラ :「自動撮影カメラ」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書 ブラック 電源リチウムイオン充電池(750mAh) 本体質量(g)約137 レンズF/2.8,f=4.2mm 有効画素数約800万画素 記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。 総画素数812万画素 ズームデジタルズーム4× 解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~ セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 シャッタースピード1/8000秒~1/2秒 スクリーン2.7インチ 手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ) イメージセンサー1/3.2型 CMOS 入出力端子USB2.0
1台
9,998 税込10,998
当日出荷