LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRISアクシスコミュニケーションズ19日以内出荷
画質を最適化する正確な絞り<br />IR補正レンズ<br />F値 1.2<br />焦点距離2.8~8 mm<br />1/2.7インチまでのセンサーをサポート
仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3