カメラ・ビデオカメラ :「コピー用紙 写真」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】。全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】。コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。【かんたんWi-Fi接続】。Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。【アプリで加工やレイアウトも手軽に】。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。【繊細な色合いや質感までキレイに】。昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】。プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。
仕様階調数:256階調
付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書
質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9
解像度印刷:287×287dpi
印刷速度(約)40秒/枚
充電時間(分)バッテリー:(約)80
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。