カメラ・ビデオカメラ :「白管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広角24mmから望遠960mm相当の光学40倍ズームレンズとカメラ部有効画素数最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。映像エンジンDIGIC 8を搭載し、4K※1動画の撮影が可能になるなど基本性能が向上。
有効画素数2030万画素 質量(g)約:275/約299(バッテリーおよびメモリーカード含む) 仕様【再生関係】シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示 付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH、使用説明書 電源専用リチウムイオン充電池(NB-13L) 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード インターフェース有線 USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD、Wi-Fi/NFC 対応/非対応、Bluetooth(R) Bluetooth low energy 技術 採用、準拠規格:ver.4.1 ズーム(光学/デジタル)約40倍/約4倍 ズーム【プログレッシブファインズーム(ラージ時)】約80倍 焦点距離(mm)4.3(W)-172.0(T)[24(W)-960(T)] フォーマット形式DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 レンズ構成11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚) 撮影枚数265枚 ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル 液晶モニター3型TFT液晶モニター・チルトタイプ フォーカス(制御)TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス 測光方式評価、中央部重点平均、スポット 露出補正±3段(1/3段ステップ) 起動時間(秒)約1.7 動作湿度(%)10~90 充電方式USB:対応 撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/200~∞(T)、マクロ:1~50(W) 絞りF3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T) セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム 動画スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画 F値F3.3(W)-F6.9(T) 手ブレ補正機能光学式、マルチシーンIS,補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm) ISO感度設定オート、ISO100-3200 撮影モードM、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火 言語表示日本語、英語 撮像画面サイズ1/2.3型 連続撮影可能枚数通常:約10.0枚/秒 内蔵ストロボ50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T) シャッタースピード1~1/3200秒(オートモード)、15~1/3200秒 データタイプ静止画 :JPEG(Exif2.3)、動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] 記録画素数【静止画】[3:2時]、ラージ:5184×3456画素、ミドル:3648×2432画素、スモール:2432×1616画素、[16:9時]、ラージ:5184×2912画素、ミドル:3648×2048画素、スモール:2432×1368画素、[4:3時]、ラージ:5184×3888画素、ミドル:3648×2736画素、スモール:2432×1824画素、[1:1時]、ラージ:3888×3888画素、ミドル:2736×2736画素、スモール:1824×1824画素、【動画】4K:3840×2160(30fps:約120Mbps)、フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約60Mbps/30fps:約30Mbps)、ハイビジョン:1280×720(60fps:約26Mbps) 撮影距離(mm)【最短】[4:3時] 33 × 25(W)/119 × 89(T) 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110.1×63.8×39.9
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング