4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6 質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く) 液晶モニターカラーTFT液晶3.5型 無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g 印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) 解像度300×300dpi(印刷) 対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要 対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~) インターフェースUSB Type-C(データ転送用) 印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時) 電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応 セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5 質量(g)177(用紙を除く) 付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料) 印刷方式Zero Ink(R) Technology 解像度313×512dpi 印刷速度50秒/枚 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵) 連続印刷可能枚数20枚 無線通信方式Bluetooth(R) 5.0 対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降 対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ) インターフェースUSB Type-C(充電専用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】。全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】。コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。【かんたんWi-Fi接続】。Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。【アプリで加工やレイアウトも手軽に】。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。【繊細な色合いや質感までキレイに】。昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】。プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。
仕様階調数:256階調 付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書 質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9 解像度印刷:287×287dpi 印刷速度(約)40秒/枚 充電時間(分)バッテリー:(約)80 印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g 印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーレス一眼 EOS R50 V Canon 動画あり
【デザイン・操作性】。快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】。被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。また、音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】。・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現。スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画。特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】。・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモード。ピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター。撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3。グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定。LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】。デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】。ボタンひとつで「ライブ配信」画面へ、ダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】。一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品) 質量(g)323 備考【ボディー内手ブレ補正】非搭載 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119.3×73.7×45.2 記録方式【動画】XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit 有効画素数【カメラ部】最大2420万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) 使用電池バッテリーパックLP-E17×1個 ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル 連続撮影速度【最高】12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)