1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新の光学設計により、ワイド端16mmからテレ端28mmまでコンスタントF2.8を実現し、実用撮影領域を考慮した焦点距離を設定致しました。AT-X 16-28 F2.8 PRO FXに使用していたP-MO非球面レンズを新規に作成し、面精度、コートの改善により、ゴースト・フレアを低減させております。opera 専用の外観デザインに変更いたしました。より洗練されたデザインを施し操作性、操作感も向上しております。DCモーターと減速ギアユニットを一体成型に密封状態にすることにより、AF駆動音の静穏性を高めております。通常AF制御用センサーとして用いられている回転検出センサーではなく、高分解能でより検出精度の高いフォーカス制御による、素早いAFスピードを実現しました。フォーカスリングの回転方向をニコン・キヤノンの純正レンズと回転方向に合わせることにより違和感のない操作性を実現しております。
倍率(マクロ最大)1:5.26 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)89 フィルターサイズ(mm)取付け不可 コーティング新多層膜コーティング 焦点距離(mm)16-28 フォーマット形式フルサイズ レンズ構成13群15枚 撮影距離(m)最短0.28 フォーカスフロントインナーフォーカス 絞り最小F22 明るさF2.8 画角107.1°~76.87°
1個
106,900 税込117,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)