カメラ・ビデオカメラ :「三脚 角度」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由に曲げられる脚を持つ小型三脚
平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。
通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。
針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。
脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。
上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。
取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。
雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス
脚長(cm)約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)150×85×25
質量(g)200
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。