カメラ・ビデオカメラ :「USB c」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。
仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間
セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー
寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77")
質量(g)88 (3.10 oz)
出力DC 5V / 2A
入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A
インターフェースUSB 2.0
解像度フルHD 1080P
保証期間2年保証
視野角130° (対角)
フォーマット形式動画:MP4 (H.264)
口径F/2.8
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降
対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60/30 fps
動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F)
USBタイプUSB Type C - USB Type A
容量(GB)付属の64 microSDカード
IP等級IPX4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。