カメラ・ビデオカメラ :「スサ」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品マイクロファイバークロス入 成分精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL)30 アズワン品番64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9 アズワン品番65-2179-38
1個
570 税込627
当日出荷

EA759GA-261、EA759GA-181F用替バッテリー
電圧(V)3.7 型番NP-6L バッテリー容量(mAh)700
1個
3,680 税込4,048
当日出荷

標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納ケース、ストラップ付 4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。 流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm アズワン品番65-2179-37
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。 重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。 高さ調整可能な卓上用カメラスタンド
仕様●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220 アズワン品番65-2179-02
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm アズワン品番65-2179-31
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4 付属品ケース、スマホホルダー 材質アルミ 質量(g)1280 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 縮長(mm)560 アズワン品番64-7916-27 搭載可能質量(kg)最大約2
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷

仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可 付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.45 全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg)2 最低高さ(mm)467(ローポジション不可) 縮長(mm)490 アズワン品番64-7916-22 脚径(mm)23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10 アズワン品番65-2179-39
1個
570 税込627
当日出荷

コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” アズワン品番65-2179-21
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応 ボールヘッド着脱可 スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●三脚サイズ:205mm●ホルダーサイズ:58~88mm●重量(g):約145●サイズ:全高:140mm/105mm(2段階) アズワン品番65-2179-30
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90 質量(g)約420 段数8 全高(mm)約1030 取付ねじカメラ:UNC1/4” 最低高さ(mm)使用時:約260 縮長(mm)約280
1個(1個)
5,600 税込6,160
翌日出荷

仕様専用ケース付 付属品スマホホルダー、Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.7 段数3段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4” 縮長(mm)613 アズワン品番64-7916-23 耐荷重(g)3000 伸長(mm)1680
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック アズワン品番65-2179-41
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

仕様カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC 材質アルミ 寸法(mm)伸長:630、縮長:200 ブラック 質量(g)330 アズワン品番64-7916-18 耐荷重(g)約800
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台 付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納) 材質アルミ 質量(kg)1.1 全高(mm)1440 耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。 最低高さ(mm)457 縮長(mm)470 アズワン品番64-7916-15 伸長(mm)1210
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

縮長(mm)417 仕様専用ケース付 材質アルミ 段数4段 耐荷重(kg)1.5 伸長(mm)1543
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)510 エスコ品番EA759EX-27 材質アーム部:スチール 寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H) 取付ねじW1/4” マグネット保持力320N
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン アズワン品番65-2179-24
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

1本ほか
6,980 税込7,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4” 付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。 材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態) 質量(kg)1.19 段数3 縮長(mm)580 耐荷重(g)2500 伸長(mm)1530
1個(1個)
5,730 税込6,303
翌日出荷

付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無 材質アルミ 寸法(mm)伸長:1390 縮長:650 質量(g)2300 寸法EVスライド:115 段数3段 耐荷重(kg)4 方式EV方式:手動式 パイプ径(Φmm)27 取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4 最低高さ(mm)340 全高1275(EV無し) 脚径(mm)27
1個(1個)
25,000 税込27,500
8日以内出荷

仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4 付属品ケース、スマホホルダー 材質アルミ 質量(g)1060 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 縮長(mm)515 アズワン品番64-7916-26 搭載可能質量(kg)最大約2
1台
4,600 税込5,060
翌日出荷

最大積載量(kg)2 縮長(mm)475 仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ 付属品三脚ケース 段数4段
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

最大1050mmの高さと285mm/230mmのローポジションの3段階で使えます。 最大で小型のミラーレス機+標準レンズ程度まで対応。 記念撮影やテーブルフォト、SNSにも大活躍します。 付属のスマホホルダーを使用することでiPhone X/8/7/6 (各種PlusもOK)/SE/5sなどほとんどのスマホで使用可。 スマホホルダー付
仕様●段数:8●伸長(mm):約1050●縮長(mm):約295●重量(g):約415●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●材質:アルミ●最低高(mm):285mm/230mm(ローアングル時) アズワン品番65-2179-23
1本
5,000 税込5,500
翌日出荷

縮長(mm)710 仕様クイックシューでカメラの着脱が楽 材質アルミ 段数4段+2段 耐荷重(kg)1 伸長(mm)1870
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87 材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB 寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195 質量(g)約138 取付ねじカメラ:UNC1/4” 耐荷重(g)約600
1個(1個)
2,500 税込2,750
翌々日出荷

仕様カメラ取付ねじサイズ:U1/4"地上最低高:57mm 寸法(mm)28(W)×24(D)×83(H) 質量(g)55(リモコン10含む) 全高(mm)74 アズワン品番64-7916-28 耐荷重(g)300
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

長時間撮影するときに便利な予備バッテリー。リチャージャブルバッテリーパック。省スペース設計
寸法(mm)約35.5×40.8×4.9(t) 質量(g)約15 型番NP-BN バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)630(2.3Wh) アズワン品番64-2260-77
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,580 税込7,238
当日出荷

エスコ品番EA759GB-123 寸法(mm)37(W)×14.2(H)×42(D) 質量(g)約40 型番DMW-BLG10 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1250
1個
9,650 税込10,615
当日出荷

材質本体部:シリコン、先端部:PVC 寸法(mm)Φ54×125 ブラック
1個
885 税込974
翌日出荷

付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ) 使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60 機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能 記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ 時間記録:最長25 (1080P時目安) 本体サイズ(mm)56×30×85 (H) 視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43° フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV 液晶モニター2.0 " バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー 防水性IP55
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌々日出荷

めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)