A4ファイルボックスがなくても自立します。肩掛けもできる長めの持ち手。ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。収納物表示用のインデックス付。テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。ファスナーカバー付き、ペットボトルポケット、内ポケット付
シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。クッション内蔵ポケットには13.3インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。A4ファイルや会社案内、書類な
仕様●サイズ(W×D×H)mm:400×105×295●重量(kg):0.91●色:紺●材質:ポリエステル、PVC●パソコン収納部内寸:320(W)×25(D)×230(H)mm●PC収納/13.3インチワイドまで
アズワン品番65-9311-57
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌々日出荷
。シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。クッション内蔵ポケットには13.3インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。フロントポケットにはさっと使えるペン差しやスマートフォンポケット付きです。内部には便利なペットボトルホルダーも付いています。底面は丈夫で汚れを落としやすいPVC素材で金属の底鋲付きです。付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。 ※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合がございます。予めご了承ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:400×105×295●重量(kg):0.91●色:黒●材質:ポリエステル、PVC●パソコン収納部内寸:320(W)×25(D)×230(H)mm●PC収納/13.3インチワイドまで
アズワン品番65-9311-56
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書
適合手ぶれ補正:電子式
寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7
フィルター直径(Φmm)52
有効画素数約846万画素
記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)
総画素数約860万画素
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)
シャッター速度(秒)1/10~1/2500
撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)
露出補正±2EV 1EVステップ
セルフタイマーオフ、2、5、10(秒)
ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)
出入力ポートUSB2.0 Type-C
モニタ3.0型 IPS (タッチパネル)
記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
焦点距離22~65 (35mm換算)
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。