カメラ・ビデオカメラ :「Lフレーム」の検索結果
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)
使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60
機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能
記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ
時間記録:最長25 (1080P時目安)
本体サイズ(mm)56×30×85 (H)
視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°
フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV
液晶モニター2.0 "
バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー
防水性IP55
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。