カメラ・ビデオカメラ :「USB c」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌々日出荷