防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転
付属品取扱説明書、保証書
材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー
消費電力(W)MAX:2.5
本体質量(g)約140(ケーブル込)
レンズ185°広角レンズ
電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92
マイクロホン1(モノラル、無指向性)
総画素数約1230万画素
ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)
解像度Full HD/HD/VGA
外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)
防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
動作温度(℃)-5~+50
F値2.4
手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
ISO感度設定6400/12800
最低被写体照度(Lux)0.75
画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書
外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60
消費電力(W)Max.2.6
出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)
記録方式本体記録なし
マイクロホン1(モノラル/無指向性)
総画素数約1247万画素
ズーム最大8倍
解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
F値2.5
ISO感度設定6400/12800
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)
フレームレート30p/25p/15p/10p/5p
画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°
イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
¥179,900
税込¥197,890
6日以内出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書
外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60
消費電力(W)Max.2.6
出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)
記録方式本体記録なし
マイクロホン1(モノラル/無指向性)
総画素数約1247万画素
ズーム最大8倍
解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
F値2.5
ISO感度設定6400/12800
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)
フレームレート30p/25p/15p/10p/5p
画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°
イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
¥146,690
税込¥161,359
6日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。