カメラ・ビデオカメラ :「小型アーム」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。
そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
質量(kg)1.1
格納時全長(mm)510
アーム長さ(cm)102
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。