カメラ・ビデオカメラ :「カーポート用雨樋アタッチメント」の検索結果
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。