カメラ・ビデオカメラ :「回転台」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°カメラをではなく一眼レフカメラで多重列パノラマ写真を撮影するための雲台。正確にノーダルポイントや回転角がセットできるため、撮影や撮影後の合成が容易に
用途水平または垂直に回転して1枚ずつ撮影 質量(kg)2.43 耐荷重(kg)4
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.49 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.59 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚) 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)60 アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ ブラック 高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低) 材質アルミニウム,テクノポリマー 耐荷重(kg)最大4 回転角度(°)360(パン) 仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)2.52 縮長(mm)707
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60 幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応) アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe 厚さ(cm)1.4(最大対応) 材質アルミ darkgray 最低使用温度(℃)-30 高さ(cm)10.6、1.8(格納) 仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷