カメラ・ビデオカメラ :「写真撮影 背景」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FD-1 フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM 動画あり
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8 対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4 焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100 撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

主な特長。〇”もっと大きく撮りたい”に応える超望遠ズームレンズ。レンズ単体で1200mm相当、テレコン使用時に最大で2400mm相当を実現した唯一無二の超望遠ズームレンズです。今までにない長い焦点距離を活かして、野鳥や動物、昆虫などのネイチャーフィールドでの撮影に威力を発揮。また、スーパーEDレンズやEDレンズなどの特殊レンズを贅沢に使用した15群25枚のレンズ構成により、超望遠レンズで目立ちやすい色収差をはじめとした各収差を徹底的に抑制。ズーム全域で高い解像感とクリアな描写を実現しています。〇強力な手ぶれ補正による手持ち超望遠撮影。レンズ単体Wide 6.0 段/Tele 5.0段、シンクロIS時Wide 7.0段/Tele 6.0段の手ぶれ補正効果で超望遠領域での手持ち撮影を可能にします。強力な5軸シンクロ手ぶれ補正に加え、シャッターボタンを半押しした際の像の安定性を向上し、手持ち撮影時により被写体を捉え続けやすくなっています。〇快適な撮影を叶える優れた操作性能。ズームリング操作に加えて、レンズの先端を持って前後に動かし素早く安定したズーミングが可能な直進ズーム操作に対応。各種機能を切り換え可能なスイッチ群や、縦/横どちらの撮影時でも押しやすい3つのL‐Fnボタンの配置により、撮影に集中しながらスムーズに設定を変更できます。〇迫力のテレマクロ撮影。最短撮影距離Wide端0.56m、Tele端2.8m、最大撮影倍率Wide端0.7倍、Tele0.39倍の優れた近接撮影性能を実現。テレコンバーターの併用により、マクロレンズに匹敵する撮影も可能となります。〇深度合成機能にも対応。ピント位置の異なる複数枚の写真を合成し、被写界深度の深い写真を撮影可能。背景ボケを活かしながら、被写体の大きさに合わせて被写界深度をコントロールできます。〇防塵・防滴に配慮した設計。IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計になっており、過酷な自然環境の撮影でその実力を発揮します。また、最前面のレンズへのフッ素コーティングの採用により、汚れがついても除去しやすく、すぐに撮影を続けることができます。
仕様●最大径×全長(mm):Φ109.4×264.4●最大撮影倍率(約)(倍):0.35(Wide)/0.20(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.56(150mm時)、2.8(600mm時)●焦点距離・35mm判換算(mm):300-1,200相当●画角(°):8.2-2.1●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9 付属品レンズキャップ LC-95、レンズフード LH-103、レンズリアキャップ LR-2、レンズストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)2065 フィルター直径(Φmm)95 レンズ構成15群25枚(スーパーEDレンズ4枚/EDレンズ2枚/HRレンズ6枚/HDレンズ1枚) 最大口径比F5.0(150mm時)-F6.3(600mm時)
1個
419,800 税込461,780
5日以内出荷

主な特長。〇超広角レンズの写真表現を手軽に楽しめる。標準レンズと比較してより広い画角で撮影することができます。焦点距離は9-18mm(35mm判換算18-36mm相当)、ネイチャーシーンで手軽に写真表現を広げるのに役立ちます。広大な自然景色も、標準レンズとは一味違った超広角ズームレンズならではの画角を生かしたダイナミックな写真表現が可能です。手前のものはより大きく、遠くのものはより小さく写す遠近感を強調させた表現や、優れた近接撮影性能を活かした撮影、臨場感を崩すことなく中心から周辺部まで丁寧に風景を描写するピント合わせなど、多彩な表現が可能です。〇優れた近接撮影(マクロ)性能。最短撮影距離は全域で25cm、最大撮影倍率は35mm判換算でワイド端0.11倍/テレ端0.2倍と、標準レンズや望遠レンズと比較して、被写体に思い切って近寄って撮影が可能。自然風景から小物撮影まで、広く背景を写し込んだ広角レンズならではのワイドマクロ撮影が可能です。〇動画撮影にも便利な画角。35mm判換算18-36mm相当の広角かつズーム可能なため、動画撮影にも適しています。屋内撮影など画角の調整が難しく、機材の設置が制限される場面において効果を発揮します。〇ポケットに入れて持ち歩ける、超小型・軽量設計。大きくなりがちな超広角レンズを、どこへでも持ち歩きやすい小型なサイズにするために沈胴機構を採用。レンズ収納時は全長49.3mmと上着のポケットなどにも簡単に収納できます。〇OM SYSTEMで彩る幅広く豊かな写真表現。アートフィルターやライブND、ライブコンポジットなど、簡単な操作で印象的な写真表現を可能とする機能を多数搭載。これらの機能と超広角レンズならではのカメラアングルを組み合わせて、豊かな写真表現を楽しめます。
仕様●最大径×全長(mm):Φ56.2×49.3●最大撮影倍率(約)(倍):0.05(Wide)/0.10(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.25●焦点距離・35mm判換算(mm):18-36相当●画角(°):100-62●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7 付属品レンズキャップ LC-52D、レンズフード LH-55D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)154 フィルター直径(Φmm)52 レンズ超広角レンズ レンズ構成8群12枚(DSAレンズ2枚/非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ1枚) 最大口径比F4.0(9mm時)-F5.6(18mm時)
1個
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)