スマホ カメラ 三脚 自撮り棒 2WAY コンパクト 最大約141cm スマホホルダー付 スマホスタンドエレコム翌々日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg ※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚、スマホホルダー材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA色ブラック質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー地上高さ(mm)約430~1410
スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンドエレコム当日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg ※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚、スマホホルダー材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVA色ブラック質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23寸法(Φ×高さH)(mm)約29×445※突起部除く対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー地上高さ(mm)約370~1650
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3