カメラ・ビデオカメラ :「三脚自撮り棒」の検索結果
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)216
長さ(cm)収納時:24
全長(cm)105(三脚部分含む)
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)285
長さ(cm)収納時:21、伸長時:51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
AI追跡機能と3軸ジンバルを搭載したスマートフォン用スタビライザーです。最大の特徴は、Appleの「DockKit」に対応しており、iPhoneの標準カメラアプリでも高精度な被写体追従が可能な点。360度のパノラマ撮影や、近距離・遠距離でも安定したトラッキングができ、マスク着用時でも認識精度が高いのが魅力です。折りたたみ時は16.2cmとコンパクトで、バッテリーは最大10時間持続。三脚や自撮り棒も内蔵されており、旅行撮影にも最適です。初心者でも扱いやすく、iPhoneユーザーには特におすすめです。
適合【対応スマートフォン】厚さ6.9-10mm、幅64-84mm、質量130-300g
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】215、【内蔵三脚伸張時】80
寸法(mm)伸張時:73.6×269.4×69.9
直径(Φmm)【内蔵三脚伸張時】187.6
質量(g)ジンバル: 約366、磁気スマートフォンクランプ: 約32
収納時寸法(mm)79.6×162.1×36
充電時間(時間)2
録画時間(連続)10時間 ※室温条件下 (25℃)において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。
動作温度(℃)ー10~40
バッテリー容量(mAh)2900
BluetoothBluetooth 5.0
可動範囲(°)パン:360連続回転、ロール:-150~180、チルト:-100~82
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1
寸法(mm)232×157×67
質量(g)260
商品(対象)GO 3
素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207
寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204
質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25
温度範囲(℃)【充電】0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g
バッテリーLi-ion 2S
充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)
動作時間10時間
動作温度(℃)ー10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
BluetoothBluetooth 5.0
速度制御範囲120°/s
NFCISO/IEC 14443A規格に対応
可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231
バッテリー容量(Wh)8.5
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、。あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、。ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、。ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、AIトラッカー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保護ポーチ
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207
寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204
質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25
温度範囲(℃)【充電】0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g
バッテリーLi-ion 2S
充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)
動作時間10時間
動作温度(℃)ー10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
BluetoothBluetooth 5.0
速度制御範囲120°/s
NFCISO/IEC 14443A規格に対応
可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231
バッテリー容量(Wh)8.5
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ
セット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1
色アークティックホワイト
質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3
充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40
フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4
互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。
録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分
動作温度(℃)ー20~40
バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450
充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C
BluetoothBLE 5.4
Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
ストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
1セット
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。