カメラ・ビデオカメラ :「変換 ネジ 1 4 1 2」の検索結果
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm)62.7×30.2×26
質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5
接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由
保証期間1年間
デジタルズーム最大4倍
対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。
オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)
その他【ジンバル】2軸
寸法(mm)71.3×58.9×38
質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5
接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由
保証期間1年間
デジタルズーム最大4倍
対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。
オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
頑丈で軽量なマウントで、縦向きと横向きのマウントを数秒で切り替え。カメラを水平に設置して重心を下げることで、より安定した撮影を可能にします。 アクションスポーツの必需品。クイックリリースマウントと標準マウント(別売)に対応する2つのクイックリリースマウントポイント。1/4インチネジと2プロングコネクターに対応する可変式インターフェース
セット内容X4/X5 縦横マウント、1/4インチ - 2プロング変換アダプター、レンチ
質量(g)28.9
防塵防水性能IPX5、IPX4
サイズ(mm)80.3×49.7×24
素材アルミニウム合金、シリコン、プラスチック
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン
材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)
質量(g)172
適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3
伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18
耐荷重(g)300
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ
対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック
寸法(mm)124×73×53
質量(g)272
1セット
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
水深60mまでの防水性能を誇る高性能アクセサリーです。疎水性・耐油性を備えたガラスレンズにより、水中でもクリアで高画質な映像撮影が可能。デュアルバックルロックとラバーシールでカメラをしっかり保護し、安心してダイビング撮影が楽しめます。さらに、コールドシューマウントを搭載しており、フィルライトなどのアクセサリーも簡単に装着可能。縦位置撮影用のL型アダプターも付属し、撮影の幅が広がります。
セット内容潜水ケース、保護ポーチ、L型アダプター、1/4インチねじ穴 - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2、滑り止めリング×4、防曇シート×9
対応製品GO Ultra
材質プラスチック、ガラス、メタル、ラバー
寸法(mm)82×63×46.4
質量(g)120±5
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。