カメラ・ビデオカメラ :「折り棒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)285
長さ(cm)収納時:21、伸長時:51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、。あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、。ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、。ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、AIトラッカー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保護ポーチ
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207
寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204
質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25
温度範囲(℃)【充電】0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g
バッテリーLi-ion 2S
充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)
動作時間10時間
動作温度(℃)ー10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
BluetoothBluetooth 5.0
速度制御範囲120°/s
NFCISO/IEC 14443A規格に対応
可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231
バッテリー容量(Wh)8.5
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207
寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204
質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25
温度範囲(℃)【充電】0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時
対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300g
バッテリーLi-ion 2S
充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)
動作時間10時間
動作温度(℃)ー10 ~ 40
バッテリー容量(mAh)1100
端子USB-C
BluetoothBluetooth 5.0
速度制御範囲120°/s
NFCISO/IEC 14443A規格に対応
可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231
バッテリー容量(Wh)8.5
好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
材質アルミ合金、シリカゲル
長さ(mm)500
質量(g)128
接続カメラ:1/4標準スクリューマウント
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X
耐荷重(g)675
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1
寸法(mm)64×131×44.66
質量(g)72.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。