従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース
寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37
取付本体:U1/4カメラネジ(メス)
質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440
消費電力(W)最大約72
電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)
冷却方式ファン駆動
光源高輝度白色 LED1200個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh
照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)
LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)
点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
¥124,900
税込¥137,390
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース
寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37
取付本体:U1/4カメラネジ(メス)
質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440
消費電力(W)最大約72
電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)
冷却方式ファン駆動
光源白色 LED600個 橙色LED600個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh
照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)
LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)
点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッド
アズワン品番68-1971-42
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
LED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター
寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300 橙色LED×300
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000
LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)40
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源白色LED×300・橙色LED×300
色温度(K)5500/3500モード切替式(ミックス約4200)
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm
取付本体:U1/4カメラネジ凹
質量(g)ライト本体:1260
出力(W)36
電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)
寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40
冷却方式温度検知によるファン駆動
光源高輝度白色LED600個
色温度(K)5500
AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス
照度(Lx)約6300(距離1m)
バッテリー電圧(V)DC12
再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAh
バッテリー容量(mAh)6300
絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)
演色指数(Ra)90
1台
¥195,900
税込¥215,490
7日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。