カメラ・ビデオカメラ :「ledライト 撮影」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada S3a LED Light
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+ 付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書 寸法(mm)約376×266×25 質量(g)(本体のみ)約1170 最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W 出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135 色温度(K)2500-8500 適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144) 発光面(mm)約347×237
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫。小型でも明るい10Wソフトリングライト。演色評価数96以上の優れた色再現。持ち運びに便利なポータブルサイズ。明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」。折りたたみ可能なコンパクトデザイン。Micro USB 5V 2.1A電源入力。様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217 セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書 最大出力(W)10 色温度(K)2600-5800 LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring LED Light
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン。スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能。輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作。3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート。最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600 リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring60 LED Light
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫。48Wの光を放つソフトライト設計。優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)。前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御。スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載。バッテリーとACアダプターの両モードに対応。スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウント。YouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52 セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書 寸法(mm)約487×575×47 質量(g)約1255 最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込) 色温度(K)3200-5600 LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R4Ⅱ LED Light
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性。があります。2021年1月現在。≪主な特長≫。高出力70Wの高品質ライト。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)。色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作。AC電源またはバッテリー。最薄部12mmのコンパクト設計。傷のつきにくい表面パネル
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300 セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書 寸法(mm)約548×539×38 最大出力(W)70 色温度(K)3200-5600 LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada R3a LED Light
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada R3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+ 付属品Nuada R3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ケース、取扱説明書 寸法(mm)約430×433×42 質量(g)(バッテリー含まず)約1995 最大出力(W)50 出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:95 色温度(K)2500-8500 適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売 明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136) 発光面(mm)直径Φ328
1個
60,980 税込67,078
6日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED Light
出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。 。別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。≪主な特長≫。500Wの大光量。優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+。本体とコントローラーボックスのセパレート設計。色温度5600K。99チャンネル2.4GHzリモートコントロール。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源またはバッテリー。Bowensマウント対応。超静音クーリングモジュール内蔵。耐久性のあるキャリーバッグが付属
仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2m セット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書 寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234 質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950 最大出力(W)500 色温度(K)5600 リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada C60a Curved LED Light
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・曲面照射角度240°。・AC電源またはバッテリー
仕様CRI:95+、TLCI:96+ 付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書 寸法(mm)約279×258×65 質量(g)(本体のみ)約1190 最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W 出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100 色温度(K)2500-8500 適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

Phottix(フォティックス)LEDライト X160 COB Bi-COLOR LED Light
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800~6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。≪主な特長≫。高出力150Wの高品質ライト。色温度、2800K~6800Kの間で調整可能。Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源でもバッテリーでも使用可能。Bowensマウント対応。静音冷却ファン内蔵
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620 セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm)約260×120×120 最大出力(W)150 色温度(K)2800-6800
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫。長寿命、低発熱LED。長寿命の内蔵バッテリー。調整可能な明るさと色温度。360°の色相および彩度調整。21種類のプリセットシナリオ効果。他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120 セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書 寸法(mm)約151×80×11.5 質量(g)約200 最大出力(W)10 色温度(K)3200-5600 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

T200R RGB Tube Light Twin Kit Set LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス) 動画あり
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。・2500K~9500Kの広範囲な色温度。・輝度と色温度の調整が可能。・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。・大容量バッテリーで長時間使用可能。・USB-C入力 5V 2A。・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。・21種類のシナリオエフェクト
仕様CRI:96+ 付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 入力DC5V 2A USB-C 使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時 バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現 明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。2500K~9500Kの広範囲な色温度。輝度と色温度の調整が可能。マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。大容量バッテリーで長時間使用可能。USB-C入力 5V 2A。1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。21種類のシナリオエフェクト
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m セット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書 寸法(mm)約323×36×36 質量(g)約270 最大出力(W)10 色温度(K)2500-9500 充電時間(時間)約4 (5V 2A) 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷