3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1 材質ABS ブルー 本体寸法(mm)82×90×27 mm 本体質量(g)約33 周波数2.4GHz 機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替 バッテリー3.7V 250mAh 電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り) 操作体感操作、送信機操作 充電時間(分)約40 モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2) 対象14歳以上 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター 操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)
1台
5,355 税込5,891
4日以内出荷

【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1 寸法(mm)332x234x60mm ブラック 質量(g)166g(バッテリー1個付き) 形式写真JPEG;映像AVI/MP4 周波数2.4GHz 機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換 バッテリー3.8V 1900mAh 充電時間約160分 電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り) モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター 画素数1920×1080p 折りたたみ寸法(mm)145x81x60mm データ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし) 操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし) カメラ仕様1080P HDカメラ 飛行時間(分)22分 角度調節-90~0°
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

【100g未満&登録申請不要】。本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。【全保護プロペラガード】。飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。【最大飛行時間24分】。モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。【低・中・高の3段速度切り替え】。低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】。上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。【ヘッドレスモード】。飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。【3Dフリップ&高速旋回】。3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1 材質ABS 本体寸法(mm)92×80×32mm 本体質量(g)31 周波数2.4GHz 電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り) モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2) 対象14歳以上 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター 操作距離40m(障害物なし、信号障害なし) 飛行時間(分)24(バッテリー1個で8分間)
1台
4,527 税込4,980
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)