カメラ・ビデオカメラ :「白管」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高橋国際商事スリムカメラ
その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。16倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。
付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス ブラック 質量(g)約64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10) レンズf=4.6mm F/1.8 センサーCMOSセンサー13MP 有効画素数1300万画素 機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマー インターフェースmicroSD、Type-C ズームデジタル16倍 解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGA ホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯 液晶モニター2.8インチIPS 露出補正-3.0EV~+4.0EV バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間) ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200 記録メディアmicroSD(最大128GB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高橋国際商事スリムカメラ
その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。17倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。
付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス ホワイト 質量(g)約64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10) レンズf=4.6mm F/1.8 センサーCMOSセンサー13MP 有効画素数1300万画素 機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマー インターフェースmicroSD、Type-C ズームデジタル16倍 解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGA ホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯 液晶モニター2.8インチIPS 露出補正-3.0EV~+4.0EV バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間) ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200 記録メディアmicroSD(最大128GB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング