カメラ・ビデオカメラ :「マグネシウム」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
クイックリリースベースは、精密に設計され、がたつきがない強固なロックシステムです。スピーディーな機材切替が可能となります。3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。素材にアルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用し、軽量さと高い耐久性を兼ね備えます。
用途クイックリリースシステム
材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼
質量(g)156
外形寸法(mm)88.15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。
用途クイックリリースシステム
材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼
寸法(mm)111×32.5
質量(g)248
最大積載荷重(kg)9
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)
用途クイックリリースプレート
材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼
質量(g)88
外形寸法(mm)61.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。