カメラ・ビデオカメラ :「動画撮影 ライト」の検索結果
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能
着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウント
幅13~23.5cmのタブレット端末に対応
ほとんどの保護ケースを装着したまま使用可能
180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能
マイクやライトの装着が可能
ゴリラポッドアームの装着が可能
屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレット端末用マウントです。横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行1.7cmまでのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式のコールドシューPROを装備しているため、動画撮影やビデオ会議の際に必要に応じてビーモ等のライトやウェイボ等のマイクを装着することができます。また、両サイドにはゴリラポッドアームを装着できる1/4インチねじも装備しており、撮影システムをさらに拡張することも可能です。(アームやアクセサリは別売です)。 本製品は、1/4インチマウントを介して、ゴリラポッドや他の三脚に装着することができます。
色黒
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE
寸法(cm)16.8×8×6
適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。
人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。
雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。
耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル
材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック
質量(kg)1.22
色ブラック/レッド
段数脚:5
角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90
耐荷重(kg)1.5
寸法(cm)10.7×10.7×45.3
アタッチメント最上部:1/4''
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。