カメラ・ビデオカメラ :「脚立 軽量」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止画、動画の両方に対応 脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ 内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能 軽量で簡単に使用・運搬可能 各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45° 材質アルミ、ゴム、テクノポリマー 質量(kg)0.185 グリーン 段数1 耐荷重(kg)最大1 プレートfixed - with 1/4-20″ screw 最高使用温度(℃)60 互換性Impulse アタッチメント1/4''(最上部) 脚立タイプシングル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷