カメラ・ビデオカメラ :「軽量三脚」の検索結果

カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能 持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.037 寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様デバイス:Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.052 寸法(cm)3.5×3.5×17.5 耐荷重(g)325 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量でコンパクト。GorillaPod 500 Actionは500gまでのアクションカムとデバイスをピンでジョイント可能 すべてのGoProアクションカメラにピンで接続して統合可能 どんなアングルでもオブジェクトにデバイスを安全につなげる柔軟なジョイント 多目的:三脚や巻き付けるマウントとしての機能 携帯性:折り畳み脚部を含めた重さは85g 堅牢:ベストな素材か確証するための100回以上のプラスチックテスト済み
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.083 寸法(cm)4×4×20.5 アタッチメントGoPro mount
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

静止画、動画の両方に対応 脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ 内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能 軽量で簡単に使用・運搬可能 各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45° 材質アルミ、ゴム、テクノポリマー 質量(kg)0.185 グリーン 段数1 耐荷重(kg)最大1 プレートfixed - with 1/4-20″ screw 最高使用温度(℃)60 互換性Impulse アタッチメント1/4''(最上部) 脚立タイプシングル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適 脚は柔軟な設置が可能 上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能 小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利 脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ 100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.145 寸法(cm)5×5×21 c アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング