カメラ・ビデオカメラ :「LED マウント」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこにいても、きれいに見せてくれます 外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン とてもコンパクトで携帯できるLEDライト 欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計 アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント 多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適 マグネットの裏面
材質アルミ、ABS樹脂、TPU 質量(kg)0.11 グレー 寸法(cm)3.9×5.1×5.1 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 色温度(K)5100 照度(Lux)470(1m) 光束(Lm)1000 LED使用数(個)1 対応アプリケーションiOS / Android 防水性30m 調光補正5段階 Bluetooth対応 演色指数(Ra)95+/- バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度 照射角度(°)55
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

グリップタイトPRO2 マウントに接続可能なリグ モバイル撮影にLEDライトやマイクが装着可能なアーム コールドシューマウント2点とピンジョイントマウントも付属 ゴリラポッドのアームも特許技術で曲がりやすく丈夫な作り グリップタイトPRO2 マウントに接続可能 アームは1/4”ネジ穴に対応
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mic (cold shoe) 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg)0.085 寸法(cm)2.6×4.5×17.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

グリップタイトスマートは、コールドシューマウントを装備したスマートフォン用アダプターです。 幅59mm~103mmのスマートフォンを縦横どちらにも固定することができます。 コールドシューには、ビーモのようなLEDライトや、ウェイボのようなマイクを装着することができます。 付属のダブルロックコールドシューを利用すると、スマートフォンをカメラに固定することも可能です。
材質アルミ, ゴム, ABS Plastic 質量(kg)0.08 Black/Grey 寸法(cm)3.8×3×8.7
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06 耐荷重(kg)3 寸法(cm)4×6.7×14
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適 パン・ボールロックを1つのノブで操作 底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能 カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ 質量(kg)0.144 寸法(cm)6×6.5×7 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷